曜日別特売
VX230CGZ VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230C) SMC 44086245

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24注文コード44086245品番VX230CGZ
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径1/4仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(C) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする