曜日別特売
EA531EJ-2 50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト) エスコ 44087418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44087418品番EA531EJ-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,118
販売価格(税別)
7,380
仕様磨き仕上げ全長(mm)250質量(g)364パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする