※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
160mmフラットノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44087874
品番
EA537GS-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
全長(mm)
160
仕様
窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。
先端形状
フラットノーズ
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
磨き