曜日別特売
VX230DZ2GA VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D) SMC 44087882

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード44087882品番VX230DZ2GA
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8仕様(A) G電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44087356
2022-08-29
用途: メンテナンス
その他業種

国内メーカーの品物はとても高品質で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする