EA540BK-1 205mmはさみ・剪定 エスコ 44088075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205mmはさみ・剪定

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44088075品番EA540BK-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,926
販売価格(税別)
2,660
切断能力直径20mm全長(mm)205仕様刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。刃長50mm質量(g)225材質(刃)刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする