曜日別特売
EA573LF-100 7本組六角棒レンチ(ボールポイント付) エスコ 44089509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7本組六角棒レンチ(ボールポイント付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44089509品番EA573LF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,458
販売価格(税別)
6,780

色の違いによってサイズの選別が容易です。

仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする