※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
5.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44089658
品番
EA573MR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付
寸法(mm)
5
軸長(mm)
150
先端形状
ボールポイント
ハンドル寸法(mm)
92
サイズ規格
ミリ