※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
8x10mmラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44091785
品番
EA602CC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)
120
仕様
6ポイント
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
8×10
質量(g)
70
タイプ
ストレートタイプ