曜日別特売
VX230KGH VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K) SMC 44092073

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24注文コード44092073品番VX230KGH
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径Φ10ワンタッチ管継手仕様(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44091933
2017-01-27
用途: 空気圧を使い吹矢の矢を飛ばすため
LeatherCraftJIN仁製造業

選択ミスでした。空気量の多いのを選びましたが設定圧力のことを考えずに選んでしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする