※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電気オプション・仕様・リード線取出方法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(-) ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード
44092116
品番
VX230LE
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電圧(V)
(E) AC230
仕様
(-) ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
空気
材質(ボディ)
(L) 樹脂
口径
Φ12ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード