曜日別特売
VX230LZ2AH VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L) SMC 44092326

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L)VX230LZ2AH

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は電気オプション・仕様・リード線取出方法など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
仕様
(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付
注文コード
44092326
品番
VX230LZ2AH
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
仕様
(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付
ポート数
2
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
空気
材質(ボディ)
(L) 樹脂
口径
Φ12ワンタッチ管継手

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする