※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電気オプション・仕様・リード線取出方法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
仕様
(-) ワンタッチ管継手付
注文コード
44092475
品番
VX230NZ1B
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
仕様
(-) ワンタッチ管継手付
ポート数
2
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気
材質(ボディ)
(N) 樹脂
口径
Φ12ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード