曜日別特売
VX230NFZ VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N) SMC 44092606

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は電気オプション・仕様・リード線取出方法など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(Z) 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード
44092606
品番
VX230NFZ
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
電圧(V)
(F) DC24
仕様
(Z) 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気
材質(ボディ)
(N) 樹脂
口径
Φ12ワンタッチ管継手

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする