※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
10本組めがねレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44093639
品番
EA612TB-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,340
販売価格(税別)
¥
49,400
バスケットに入れる
全長(mm)
165/365
仕様
75°タイプ
セット内容
10点
材質
クロム合金鋼
サイズ
6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)
350×350×45(H)mm