EA612VA-3 12本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 44093989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44093989品番EA612VA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,260
販売価格(税別)
76,600
全長(mm)144/252仕様ラチェット式セット内容12点材質クロム合金鋼サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする