曜日別特売
EA615AD-20 24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ 44094664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24.0x27.0mm薄口スパナEA615AD-20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44094664
品番
EA615AD-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
¥1,050
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
24×27
全長(mm)
222
二面幅(mm)
24×27
商品構成
単品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする