曜日別特売
EA632AD-16 220/430mm電線リール エスコ 44098024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220/430mm電線リール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44098024品番EA632AD-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,440
販売価格(税別)
20,400

2段積み重ねができます。
両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。

仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする