※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
10x100mmスナップフック(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44098496
品番
EA638JP-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
材質
SUS316
使用荷重(t)
0.35
線径(Φmm)
10
内寸(mm)
80×29
開口寸法(mm)
11