EA638LF-19 直径270mm洗面器 エスコ 44098758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径270mm洗面器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44098758品番EA638LF-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510
材質ポリプロピレン仕様抗菌銀イオン配合サイズ直径270×100(H)mm質量(g)21.5耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする