曜日別特売
UA-1089 トレッカー レクタタープセット320×290UV CAPTAIN STAG 44099416

UA-1089 トレッカー レクタタープセット320×290UV CAPTAIN STAG 44099416
UA-1089 トレッカー レクタタープセット320×290UV CAPTAIN STAG 44099416
UA-1089 トレッカー レクタタープセット320×290UV CAPTAIN STAG 44099416
UA-1089 トレッカー レクタタープセット320×290UV CAPTAIN STAG 44099416

トレッカー レクタタープセット320×290UV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード44099416品番UA-1089
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

多彩なセッティングが楽しめるスタンダードタープ。グロメットを16個装備。

付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、バッグ材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)Φ16mm×全長180cmカーキ質量(g)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)320×290×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする