曜日別特売
UA-0061 トレッカー アルミテント2UV CAPTAIN STAG 44099450

 

UA-0061 トレッカー アルミテント2UV CAPTAIN STAG 44099450
UA-0061 トレッカー アルミテント2UV CAPTAIN STAG 44099450
UA-0061 トレッカー アルミテント2UV CAPTAIN STAG 44099450
UA-0061 トレッカー アルミテント2UV CAPTAIN STAG 44099450

トレッカー アルミテント2UV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44099450品番UA-0061
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

居住性をプラスした快適装備の2人用アルミテント。
A式フレームにセンターポールをプラスする事で上部空間を広くでき居住性をアップ。
吊り下げ式インナーテントで設営・撤収がスピーディー。
左右に開閉可能なベンチレーションを装備。インナー側面にメッシュを装備。軽量なアルミニウム製ポール。
ポールの色分けで迷わず設営できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。

付属品ガイドロープ2本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ85mmカーキ質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×255×115、インナー:210×135×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする