曜日別特売
UB-0037 MFコンパクトシュラフ CAPTAIN STAG 44099617

 

UB-0037 MFコンパクトシュラフ CAPTAIN STAG 44099617
UB-0037 MFコンパクトシュラフ CAPTAIN STAG 44099617

MFコンパクトシュラフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード44099617品番UB-0037
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

中綿に暖かいマイクロファイバーを使用!極細のポリエスル繊維で、従来のホローファイバーより柔らかく高い保温性があり、コンパクトに収納できます。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(マイクロファイバー)200g、バッグ:ポリエステルブラウンサイズ200質量(g)800寸法(幅W×長さL)(cm)80×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする