曜日別特売
UM-1554 CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm CAPTAIN STAG 44099669

 

UM-1554 CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm CAPTAIN STAG 44099669
UM-1554 CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm CAPTAIN STAG 44099669

CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック×アイボリー
内容量1個注文コード44099669品番UM-1554
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽くて暖かい超極細繊維を使用したブランケット。ひざ掛け・ショール・腰巻など、様々な使い方ができます。肩に巻いて使用する際に結べるヒモ付き。付属の収納バッグに入れると、お昼寝などに便利な枕や小型クッションとしても使えます。

付属品収納バッグ材質表地・裏地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%(ファイバーダウン)200g、バッグ:ナイロン100%ブラック×アイボリー質量(g)300寸法(幅W×長さL)(mm)750×1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする