※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
6.0mm六角棒レンチ/T型(絶縁/ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44099729
品番
EA640LL-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,911
販売価格(税別)
¥
9,010
バスケットに入れる
仕様
1000V絶縁
軸長(mm)
240
先端形状
六角
ハンドル幅(mm)
90
サイズ(mm)
6.0
サイズ規格
ミリ