12-50 穴無 アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 44099967

単体

12-50 穴無 アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 44099967
12-50 穴無 アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 44099967

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴の有無穴無
内容量1本(2m)注文コード44099967品番12-50 穴無
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

下地が悪い場合、しっかり取付けしたい場合は巾が広いノンスリップがおすすめです。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は屋内・屋外問わず使用されていますが、踏面が金属のため雨水など水分の付着により、滑り止め効果が低下します。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする