※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44102258
品番
EA706CD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,800
販売価格(税別)
¥
68,000
バスケットに入れる
周波数範囲
31.5Hz/8kHz(A・C特性)
仕様
風防キャップ付
サイズ
55(W)×43(D)×255(H)mm
電源
9V電池×1個(付属)
精度
±1.0dB
分解能
0.1dB
機能
最大・最小値表示
測定レベル範囲(dB)
32/130