※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
250x125mm勾配計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44103353
品番
EA721SA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
仕様
手元ダイヤルで調整可
材質
プラスチック
測定範囲
0/130°(0/130°×2)
質量(g)
246
目盛
外側:0.5分(1/8分)、 内側:2°通し 1割、1.2割、1.5割、 1.8割、2割