曜日別特売
EA722CB-1A -50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ 44103405

EA722CB-1A -50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ 44103405
EA722CB-1A -50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ 44103405

-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44103405品番EA722CB-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580
仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃
関連資料:取扱説明書(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44103405
2020-10-30
用途: 冷凍温度計
紅音運輸株式会社

到着後、さっそく使用しましたが電源はいりませんが…。返品不可となっているため返品出来ず。商品発送する前に動作確認されてますか?電池がないのかと思い電池交換しようとしたが、電池取れず。どうしたものかと悩んでます。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする