EA724ZL-3A 480x370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式) エスコ 44103825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

480x370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44103825品番EA724ZL-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77,660
販売価格(税別)
70,600
付属品外枠、 4×30皿頭タッピングビス4本、 ナイロンプラグ4個仕様屋外設置可質量(kg)1.3サイズ480×370×6.6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする