曜日別特売
VX232KJB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232K) SMC 44104043

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232K)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(J) AC110注文コード44104043品番VX232KJB
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ポート数2電圧(V)(J) AC110口径1/4仕様(B) NPTリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(K) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする