EA756AA-19A x4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組) エスコ 44104525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

x4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44104525品番EA756AA-19A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,228
販売価格(税別)
7,480
倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。質量(g)53レンズ径(Φmm)36mm収納時寸法(mm)61×46×26mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする