YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050

YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050
YEN-S140(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 44105050

IHクッキングヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード44105050品番YEN-S140(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。
使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの
【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで

用途
IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全
質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
取扱説明書:(0.5MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「IHクッキングヒーター」YEN-S140/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 家庭料理
大川健装建設業・工事業

コンパクトでとても使いやすい。
汚れもめだたず、見た目も綺麗。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする