※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44105058
品番
EA758WR-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
仕様
イエロー
材質
EXL樹脂
サイズ
直径45×178mm
光源
LED球
使用電池
単3電池×4本(付属)
電池寿命
約5.75時間
明るさ
183ルーメン
防水性
IPX7
照射距離(m)
184m