曜日別特売
VX232MZ1D VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232M) SMC 44105653

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232M)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード44105653品番VX232MZ1D
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8仕様(-) 標準(Rc)電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)8使用流体材質(ボディ)(M) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする