※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
32GBSDHCメモリーカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44105943
品番
EA759GK-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,666
販売価格(税別)
¥
6,060
バスケットに入れる
容量(GB)
32
仕様
高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。
サイズ
32×24×2.1mm
質量(g)
2
動作温度
-25℃/85℃
動作電圧
2.7V/3.6V
互換性
デジタルカメラやビデオカメラなど