曜日別特売
AC-P22X-DE2 iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイ 44106154

AC-P22X-DE2 iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイ 44106154
AC-P22X-DE2 iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイ 44106154
AC-P22X-DE2 iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイ 44106154
AC-P22X-DE2 iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイ 44106154
AC-P22X-DE2 iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイ 44106154

iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
対応機種iPhone14Plus
内容量1個注文コード44106154品番AC-P22X-DE2
参考基準価格(税別)¥2,346販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。

材質TPU(柄特徴)【DE2】クリアケースにアニマルペイント模様質量(g)40タイプケース型対応機種iPhone14Plus素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする