曜日別特売
AC-P22X-NC5 iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント エアージェイ 44106258

AC-P22X-NC5 iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント エアージェイ 44106258
AC-P22X-NC5 iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント エアージェイ 44106258
AC-P22X-NC5 iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント エアージェイ 44106258
AC-P22X-NC5 iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント エアージェイ 44106258
AC-P22X-NC5 iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント エアージェイ 44106258

iPhone グラデーションカバーケースオレンジ×ミント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
対応機種iPhone14Plus
内容量1個注文コード44106258品番AC-P22X-NC5
参考基準価格(税別)¥2,346販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。

材質TPU(柄特徴)【NC5】オレンジ×ミント グラデーション質量(g)36タイプケース型対応機種iPhone14Plus素材PC、TPURoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする