VX232NBA VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232N) SMC 44106493

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232N)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100注文コード44106493品番VX232NBA
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径3/8仕様(A) Gリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(N) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする