曜日別特売
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150

P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150
P-WPSF04BK スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 44107150

スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード44107150品番P-WPSF04BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他参考収容寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mmセット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1材質ケース:TPU・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン機能フロート機能付、写真・動画撮影可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする