※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44107483
品番
EA762AE-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
インク色
藍
仕様
油性顔料インク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×66×17
盤面サイズ(mm)
64×38
繰り返し・詰め替え
対応