曜日別特売
VX232PZ3AB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232P) SMC 44107744

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232P)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード44107744品番VX232PZ3AB
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/2仕様(B) NPT電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(P) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする