※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
340x108x240mm収納ボックス(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44107964
品番
EA762FG-362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
色
白/緑
仕様
仕切板付
材質
ポリプロピレン
質量(g)
515
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×108×240
グリーン購入法
適合