曜日別特売
SC-ZT60 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108498

 

SC-ZT60 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108498
SC-ZT60 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108498
SC-ZT60 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108498

ステンレスボトル TUFF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アクアブルー(AZ)
容量(L)0.6
内容量1本注文コード44108498品番SC-ZT60
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コップデビューを応援!はじめてのマイボトル。ストロータイプとコップタイプの飲み方2通り!
小さいお子様でも飲みやすい ストロータイプ(保冷専用)
初めてでも使いやすい「コップタイプ」
持ち運びラクラク!軽量・コンパクト
「ラクリアコート」と「本体丸洗いOK」でお手入れしやすく、いつでも清潔キープ!
保温・保冷力が高い!ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。

質量(kg)約0.35アクアブルー(AZ)容量(L)0.6エコマーク認定認定本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ストロータイプ:10×8.5×21、コップタイプ:10×8.5×19保温効力(℃)(コップタイプ 6時間)75以上保冷効力(℃)(6時間)9以下口径(Φcm)約5エコマーク認定番号10 146 002
注意
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする