曜日別特売
VX233DZ1G VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233) SMC 44109573

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(Z) その他特殊オプションオリフィス径(Φmm)5注文コード44109573品番VX233DZ1G
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8仕様(-) 標準(Rc)電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(D) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする