曜日別特売
EA798CA-133 直径350mm掛時計 エスコ 44110475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径350mm掛時計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44110475品番EA798CA-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,103
販売価格(税別)
3,730
仕様クオーツサイズ直径350×45mm電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする