曜日別特売
EA798CS-97 78x71x80mm[電波]置時計 エスコ 44111288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78x71x80mm[電波]置時計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44111288品番EA798CS-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,730
販売価格(税別)
4,300
機能電子音アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温度表示、アラームモニター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71(W)×17(D)×80(H)mm仕様電波受信機能電源単4電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする