※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
作業灯用交換LED球
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44112539
品番
EA814AR-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,758
販売価格(税別)
¥
9,780
バスケットに入れる
消費電力
27W
仕様
空間全体を均一な照度に近づける。
材質
ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)
直径135×211mm
明るさ
3000ルーメン