EA814AT-100 LED作業灯 エスコ 44112609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED作業灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44112609品番EA814AT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,230
販売価格(税別)
19,300
保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする