FM-VRH03002L-BRV フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド H11/05~H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ 雅 44113644

※装着例

FM-VRH03002L-BRV フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド H11/05~H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ 雅 44113644
FM-VRH03002L-BRV フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド H11/05~H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ 雅 44113644
FM-VRH03002L-BRV フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド H11/05~H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ 雅 44113644

フロアマット 助手席用 ベルサイユ (ビニール付) デュトロワイド H11/05~H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード44113644品番FM-VRH03002L-BRV
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

ブラウン設置場所助手席適合車種デュトロワイド H11/05~H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ワイン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする