EA824BZ-3 3mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ 44115147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44115147品番EA824BZ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。

用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム全長(mm)80仕様非金属用刃先径(Φmm)3有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする